Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Schriftband 40914 9mmx7.0m blau ->weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 Schriftband 40914 9mmx7.0m blau ->weiß
DYMO D1 Schriftband 40914 9mmx7.0m blau ->weiß
Artikel-Nr.:
     832-181065
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720690
EAN/GTIN:
     5411313409148
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.020 m
width:
0.065 m
depth:
0.070 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 14,64*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,81*
€ 14,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 14,80*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,76*
€ 14,94*
10 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,29*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 13,28*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,89*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,63*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 9,40*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,80*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,52*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,28*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,43*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 116,68*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 101,34*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,36*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 270,46*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,01*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,68*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.