Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino Band Vinyl 9mmx5.5m schwarz->weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO Rhino Band Vinyl 9mmx5.5m schwarz->weiß
DYMO Rhino Band Vinyl 9mmx5.5m schwarz->weiß
Artikel-Nr.:
     832-181182
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18443
EAN/GTIN:
     0071701184436
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.
Weitere Informationen:
weight:
0.038 kg
height:
0.035 m
width:
0.088 m
depth:
0.110 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 16,06*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 12,02*
€ 16,07*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,16*
€ 16,21*
1
€ 4,50*
ab € 12,24*
€ 16,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,19*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 87,22*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 94,45*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 86,37*
Zubehör
Dymo
1852998
ab € 98,32*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 192,32*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,91*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,47*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.