Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino Band Vinyl 24mmx5.5m schwarz->weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO Rhino Band Vinyl 24mmx5.5m schwarz->weiß
DYMO Rhino Band Vinyl 24mmx5.5m schwarz->weiß
Artikel-Nr.:
     832-181205
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805430
EAN/GTIN:
     0071701059864
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.028 m
width:
0.114 m
depth:
0.086 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,90*
€ 22,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 22,38*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,13*
€ 22,58*
1 Tag
86
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,18*
€ 22,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,87*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 242,03*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.