Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300/600 - SATA zu SATA - 50 cm - eingerastet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2552676
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885310
EAN/GTIN:
     4260133128200
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300/600 - SATA zu SATA - 50 cm - eingerastet
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885310
Modell  Inter-Tech
EAN/UPC  4260133128200

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech SATA-Kabel - 50 cm
Typ  SATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300/600
Besonderheiten  Eingerastet
Länge  50 cm
Anschluss  7-poliges Serial ATA
Stecker (zweites Ende)  7-poliges Serial ATA

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  SATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300/600
Besonderheiten  Eingerastet
Länge  50 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  7-poliges Serial ATA
Stecker (zweites Ende)  7-poliges Serial ATA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Speicherkabels:
SATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit:
Serial ATA 150/300/600
Besonderheiten:
Eingerastet
Länge:
50 cm
Anschluss:
7-poliges Serial ATA
Stecker (zweites Ende):
7-poliges Serial ATA
Weitere Suchbegriffe: intertech, 88885310, sata, inter, tech, kabel, sata3, satakabel, serial, 150/300/600, eingerastet, 150300600, 0.5m, 050m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.