| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2555127 Herst.-Nr.: 88885006 EAN/GTIN: 4260133128330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Inter-Tech - Internes SAS-Kabel - SAS 12Gbit/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) bis 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - 1 m - Schwarz/Blau | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Inter-Tech Elektronik Handels GmbH | Hersteller Art. Nr. | 88885006 | Modell | Inter-Tech | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Inter-Tech internes SAS-Kabel - 1 m | Typ | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 1 m | Anschluss | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Stecker (zweites Ende) | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Farbe | Schwarz/Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz/Blau | | | Konnektivität | | Anschluss | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Stecker (zweites Ende) | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Speicherkabels: | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit: | SAS 12Gbit/s | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz/Blau | Anschluss: | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Stecker (zweites Ende): | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8643, intertech, 88885006, sff8643, mini, inter, tech, internes, saskabel, kabel, 12gbit/s, schwarz/blau, 12gbits, schwarzblau, 12gbit, schwarz, blau, 100m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |