Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptel 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-12-0281
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1081520
EAN/GTIN:
     4005579204343
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Systemtelefon
Analoges Telefon mit Headset-Anschluss Betrieb an Telefonanlagen oder Amt günstig clip

Highlights
  • 3-zeiliges Alphanumerisches Display
  • Rufnummernanzeige (CLIP)
  • Namensanzeige (CNIP)
  • Telefonbuch für 99 Einträge
  • 12 beleuchtete Zielwahltasten mit Anruferidentifizierung
  • Freisprechen (Halb-duplex), Lauthören
  • Anrufliste der letzten 50 übertragenen Rufnummern mit Datum und Uhrzeit
  • Datum- und Uhrzeitanzeige (Uhr wird über CLIP synchronisiert)
  • Headset-Anschluss
  • Nebenstellenfähig
  • Hörgerätekompatibel (integrierter Magnetfelderzeuger)


  • CLIP-Spezialeinstellungen für Telefonanlagen, inkl. Rufnummernanzeige (CLIP) an den Modulen ALC-A und ALC-E der NEC Philips Sopho iS 3000 und Telekom Octopus S Telefonanlagen Healthcare Modus (Automatische Rufannahme): Dienst muss vom Netzbetreiber bzw. der TK-Anlage unterstützt bzw. freigeschaltet werden Einstellsperre (Hotelfunktion) Geräteeinstellung duplizieren (Gerät klonen) Sicherheitscode Veränderbare Gerätestandstütze erlaubt drei Neigungswinkel Headset-Anschluss 16 verschiedene Anrufsignale einstellbar Dual-CLIP: FSK, DTMF (NL, DK) Wahlverfahren: MFV Signaltaste Flash/Hookflash umschaltbar (100 ms/240 ms) MWI-Verfahren*: FSK, Leitungsumpolung, Spannungserhöhung, Spezial-Rufsignal Speisung aus dem Telefonnetz (kein Netzteil, keine Batterien erforderlich) EPROM Speichererhalt bei Stromausfall bis zu 10 Jahre Für analogen Anschluss, entspricht ETSI ES 203021
Weitere Informationen:
Gewicht:
1158 g
Höhe:
9 cm
Länge:
25.3 cm
Breite:
26.9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: analog telefon schnurgebunden, analog telefon, Telefon, analog, schnurgebunden, tiptel2013
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 64,82*
€ 85,08*
€ 4,99*
ab € 64,86*
€ 85,13*
€ 4,89*
ab € 66,70*
€ 87,45*
3 Tage
36
€ 6,00*
ab € 69,54*
€ 91,04*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 73,48*
€ 96,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.