Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Displayport Adapter mini DP -> DP/HDMI/DVI(24+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Displayport Adapter mini DP -> DP/HDMI/DVI(24+
DELOCK Displayport Adapter mini DP -> DP/HDMI/DVI(24+
Artikel-Nr.:
     832-183240
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62623
EAN/GTIN:
     4043619626236
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine Displayport, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig. - Anschlüsse: 1 x mini Displayport 20 Pin Stecker > 1 x Displayport 20 Pin Buchse 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 Buchse - Chipsatz: PS8312 - Mini Displayport 1.1a Spezifikation - High Speed HDMI Spezifikation - DVI-D (Single Link) 24+1 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet) - Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Leistungsaufnahme: ca. 100 mW - 1 x Ferritkern - Kabellänge ca. 16 cm ohne Anschlüsse - Farbe: schwarz - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Weitere Informationen:
weight:
0.089 kg
height:
0.027 m
width:
0.352 m
depth:
0.235 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,50*
€ 19,92*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,59*
€ 19,94*
€ 6,70*
ab € 15,15*
€ 20,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 21,82*
6 Tage
28
€ 9,90*
ab € 17,08*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.