Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Switch 2->1 + 1->2 bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Switch 2->1 + 1->2 bidirektional
DELOCK RJ45 Switch 2->1 + 1->2 bidirektional
Artikel-Nr.:
     832-183421
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87673
EAN/GTIN:
     4043619876730
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Dieser RJ45 Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit RJ45 Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. 1. Zwei Geräte mit RJ45 Anschluss können abwechselnd an ein Netzwerk angeschlossen werden. 2. Ein Gerät mit RJ45 Anschluss kann abwechselnd an zwei Netzwerke angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.043 m
width:
0.165 m
depth:
0.103 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 8,71*
€ 12,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,21*
€ 14,06*
€ 6,70*
ab € 10,28*
€ 14,16*
€ 4,99*
ab € 10,60*
€ 14,60*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.