Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-571C XL cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-571C XL cyan
Patrone Canon CLI-571C XL cyan
Artikel-Nr.:
     832-187451
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0332C001
EAN/GTIN:
     4549292032857
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Cyan-Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die cyanfarbene Tinte mit ChromaLife100 System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 375* Farbfotos im 10 x 15 cm Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102† Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.023 m
width:
0.111 m
depth:
0.095 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 4,15*
ab € 11,91*
€ 15,65*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,07*
€ 15,75*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 12,18*
€ 15,93*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 12,28*
€ 15,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.