Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Kabel KVM VGA/PS2/USB 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Kabel KVM VGA/PS2/USB 3m
Inter-Tech Kabel KVM VGA/PS2/USB 3m
Artikel-Nr.:
     832-190017
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887055
EAN/GTIN:
     4260133125025
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
KVM-Kabel, VGA / PS2 / USB, 3m
Weitere Informationen:
weight:
0.366 kg
height:
0.066 m
width:
0.122 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.