Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mailbox MX-4000 (4x 100Bl) für HL-6300DW/L6400DW/TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Mailbox MX-4000 (4x 100Bl) für HL-6300DW/L6400DW/TT
Brother Mailbox MX-4000 (4x 100Bl) für HL-6300DW/L6400DW/TT
Artikel-Nr.:
     832-190068
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MX4000
EAN/GTIN:
     4977766758499
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Thermotransferdrucker
thermotransferdrucker brother
thermotransferdrucker
Die optionale Mailbox MX-4000 von Brother fasst 4 x 100 bzw. 2 x 400 Blatt. Besonders wenn mehrere Nutzer gleichzeitig auf ein Gerät zugreifen, ist diese Mailbox äußerst nützlich, da eine perfekte Zuordnung der Ausdrucke zu den jeweiligen Mitarbeitern gewährleistet werden kann. Die optionale Mailbox MX-4000 von Brother ist kompatibel mit den Business Monolasergeräten HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6400DWTT und HL-L6400DWTT abschließbar sowie den Business Farblasergeräten HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, HL-L9470CDNT und HL-L9470CDNTT.
Weitere Informationen:
weight:
6.782 kg
height:
0.490 m
width:
0.620 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: Druckerzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,13*
€ 358,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,70*
€ 362,47*
Frei Haus
ab € 328,07*
€ 362,77*
€ 1,95*
ab € 330,95*
€ 365,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 332,83*
€ 367,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.