Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX Single M. SC 60KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX Single M. SC 60KM
TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX Single M. SC 60KM
Artikel-Nr.:
     832-190324
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S60I
EAN/GTIN:
     0710931504385
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der intelligente Glasfaserkonverter TFC-110S60i kann als Einzelgerät oder in Kombination mit dem Systemgehäuse TFC-1600 verwendet werden.Dieser Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter eignet sich für Entfernungen bis zu 60km. Er ist mit einem 10/100Base-T-Port (RJ-45) und einem 100Base-FX-Port (SC) ausgestattet.
Weitere Informationen:
weight:
0.522 kg
height:
0.065 m
width:
0.110 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 69,96*
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 70,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,09*
€ 70,84*
€ 3,50*
ab € 69,20*
€ 76,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,12*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.