Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Konverter 1000Base-TX to FX SC TX1310 40KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Konverter 1000Base-TX to FX SC TX1310 40KM
TRENDnet Konverter 1000Base-TX to FX SC TX1310 40KM
Artikel-Nr.:
     832-190341
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000S40D3
EAN/GTIN:
     0710931504392
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Der bidirektionale intelligente Glasfaserkonverter TFC-1000S40D3 kann als Einzelgerät oder in Kombination mit dem Systemgehäuse TFC-1600 verwendet werden. Dieser Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter mit doppelter Wellenlänge unterstützt Port-basierendes SNMP-Reporting und eignet sich für Entfernungen bis zu 40 km. Er muss immer mit einem TFC-1000S40D5-Modul verbunden werden und ist mit einem 1000Base-T-Port (RJ-45) und einem 1000Base-LX-Port (SC-Simplex) ausgestattet.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 361,35*
€ 408,04*
Frei Haus
ab € 369,74*
€ 417,44*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,67*
€ 481,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.