Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet KVM Kabel USB /VGA 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet KVM Kabel USB /VGA 5m
TRENDnet KVM Kabel USB /VGA 5m
Artikel-Nr.:
     832-190481
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CU15
EAN/GTIN:
     0710931304367
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
weight:
0.382 kg
height:
0.078 m
width:
0.261 m
depth:
0.118 m
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 23,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,49*
€ 23,89*
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 24,78*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 27,52*
€ 36,97*
€ 3,50*
ab € 28,61*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.