Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchpanel 1HE 16-Port Cat5e UTP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchpanel 1HE 16-Port Cat5e UTP sw
INTELLINET Patchpanel 1HE 16-Port Cat5e UTP sw
Artikel-Nr.:
     832-191830
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     513548
EAN/GTIN:
     0766623513548
Suchbegriffe:
Patchpanel
intellinet patchpanel 16-port
patchpanel 16 port
patchpanel
Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch für den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte sorgen für höchste Anschlussqualität. Durch den Verzicht auf Schirmung schont dieses Modell zudem Ihr Budget. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte Patchpanel-Linie.
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.078 m
width:
0.104 m
depth:
0.563 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,47*
€ 37,20*
€ 3,50*
ab € 29,05*
€ 39,55*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 40,99*
€ 54,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,26*
€ 56,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.