Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchpanel 1HE 48-Port Cat5e FTP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchpanel 1HE 48-Port Cat5e FTP sw
INTELLINET Patchpanel 1HE 48-Port Cat5e FTP sw
Artikel-Nr.:
     832-191838
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     513517
EAN/GTIN:
     0766623513517
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch für den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte und die effektive Schirmung genügen höchsten Konnektivitätsansprüchen. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte Patchpanel-Linie.
Weitere Informationen:
weight:
2.300 kg
height:
0.053 m
width:
0.180 m
depth:
0.509 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,12*
€ 118,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 118,21*
€ 3,50*
ab € 102,96*
€ 129,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,78*
€ 217,13*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 264,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
513487
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.