Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 2U RM24200-L USB3 w/o PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 2U RM24200-L USB3 w/o PSU
Chenbro GEH 2U RM24200-L USB3 w/o PSU
Artikel-Nr.:
     832-192676
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM24200H02*13665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
5.000 kg
height:
0.088 m
width:
0.430 m
depth:
0.457 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.