Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel SATA II gew. +Latch 50cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Kabel SATA II gew. +Latch 50cm rot
Sharkoon Kabel SATA II gew. +Latch 50cm rot
Artikel-Nr.:
     832-193422
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951007875
EAN/GTIN:
     4044951007875
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
sata kabel rot
s-ata kabel
Hochwertige SATA-Kabel für höhere Datentransferraten und eine einfache Kabelführung.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.