Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel SATA III 90° sleeve 0,45m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Kabel SATA III 90° sleeve 0,45m weiß
Sharkoon Kabel SATA III 90° sleeve 0,45m weiß
Artikel-Nr.:
     832-193451
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016518
EAN/GTIN:
     4044951016518
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.022 kg
height:
0.010 m
width:
0.070 m
depth:
0.080 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,71*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,71*
€ 9,77*
7 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,78*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.