| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991640908 Herst.-Nr.: CBL-0343L-01 EAN/GTIN: 0672042093892 |
| |
|
| | |
| Supermicro SATA- / SAS-Kabel mit Sidebands SATA W bis 36 PIN 4iMini MultiLane M für SC116 TQ-R700WB Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro CBL-0343L-01 - SATA- / SAS-Kabel Typ: SATA- / SAS-Kabel - mit Sidebands Anschluss: 4 x 7-poliges Serial ATA - weiblich Stecker (zweites Ende): 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) - männlich Entwickelt für: SC116 TQ-R700WB
Supermicro SATA– / SAS–Kabel mit Sidebands SATA W bis 36 PIN 4iMini MultiLane M für SC116 TQ–R700WB Produktbeschreibung: Multilane Breakout Kabel, 76/66/54/45 cm, 1x SFF8087/Mini–SAS Multilane auf 4x Standard S–ATA Stecker, inkl. 66 cm Sideband, 30AWG, 76/66/54/45cm Technische Details: Allgemein Typ des Speicherkabels SATA– / SAS–Kabel – mit Sidebands American Wire Gauge (AWG) 30 Konnektivität Anschluss 4 x 7–poliges Serial ATA – weiblich Stecker (zweites Ende) 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF–8087) – männlich Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Supermicro SC116 TQ–R700WB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| |