Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia P4 Verlängerung, 30 cm, Single, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Nanoxia P4 Verlängerung, 30 cm, Single, schwarz
Kabel Nanoxia P4 Verlängerung, 30 cm, Single, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-196067
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NXP4V3E
EAN/GTIN:
     4260285290190
Suchbegriffe:
PC-Stromkabel P4
pc-stromkabel p4
Die 4-Pin P4 Verlängerung entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten Einzelsleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.020 m
width:
0.213 m
depth:
0.107 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,34*
€ 3,44*
€ 3,50*
ab € 13,37*
€ 18,36*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.