Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45 Schwarz Tintenpatrone 42ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 45 Schwarz Tintenpatrone 42ml
HP 45 Schwarz Tintenpatrone 42ml
Artikel-Nr.:
     832-1961
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51645AE
EAN/GTIN:
     0088698200292
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 45 Druckpatrone schwarz (42 ml), ist die ideale Wahl für häufige Nutzer von HP Deskjets, Officejets oder Photosmart Druckern, die im Büro oder zu Hause kostengünstig zahlreiche gestochen scharfe Ausdrucke erstellen möchten. Weitere Zielgruppen: Besitzer von HP Designjets – z.B. Architekten, Grafiker, Gutachter, Kartographen und Ingenieure – die CAD-Software oder RIP einsetzen.

Die HP 45 Druckpatrone schwarz (51645A), mit hoher Ergiebigkeit, nutzt die spezielle pigmentierte HP Tinte und bietet eine Auflösung von echten 600 x 600 dpi. Das Ergebnis: eine optimale Druckqualität auf HP Spezialpapieren und Folien – mit HP Deskjets, HP Officejets, HP Designjets und HP Photosmart Druckern.
Weitere Informationen:
weight:
0.154 kg
height:
0.028 m
width:
0.121 m
depth:
0.156 m

Kompatible Geräte:
Accufast:
P 3; P 6; PM 3; PM 6
HP:
Addmaster IJ 1000; Thermal InkJet 2.5; Color Copier 110; Color Copier 120; Color Copier 140; Color Copier 140 Series; Color Copier 145; Color Copier 150; Color Copier 150 Series; Color Copier 155; Color Copier 160; Color Copier 170; Color Copier 180; Color Copier 190; Color Copier 210; Color Copier 210 LX; Color Copier 210 Series; Color Copier 260; Color Copier 270; Color Copier 280; Color Copier 290; DesignJet 700; DesignJet 750 C; DesignJet 750 C Plus; DesignJet 750 Plus; DesignJet 750 Series; DesignJet 755 CM; DeskJet 1000 C; DeskJet 1000 CSE; DeskJet 1000 CXI; DeskJet 1100 C; DeskJet 1120 C; DeskJet 1120 CSE; DeskJet 1120 CXI; DeskJet 1120 Series; DeskJet 1125 C; DeskJet 1180 C; DeskJet 1180 CSE; DeskJet 1180 CXI; DeskJet 1180 Series; DeskJet 1220 C; DeskJet 1220 C/PS; DeskJet 1220 CSE; DeskJet 1220 CXI; DeskJet 1220 Series; DeskJet 1280; DeskJet 1600 C; DeskJet 1600 CM; DeskJet 1600 CN; DeskJet 1600 PS; DeskJet 1600 Series; DeskJet 6100 Series; DeskJet 6122; DeskJet 6127; DeskJet 710 C; DeskJet 710 Series; DeskJet 712 C; DeskJet 720 C; DeskJet 720 Series; DeskJet 722 C; DeskJet 750; DeskJet 750 C; DeskJet 750 Series; DeskJet 755; DeskJet 755 C; DeskJet 815 C; DeskJet 820 C; DeskJet 820 CSE; DeskJet 820 CXI; DeskJet 830 C; DeskJet 830 Series; DeskJet 832 C; DeskJet 850 C; DeskJet 850 CXI; DeskJet 850 Series; DeskJet 855 C; DeskJet 855 CSE; DeskJet 855 CXI; DeskJet 870 C; DeskJet 870 CSE; DeskJet 870 CSI; DeskJet 870 CXI; DeskJet 870 Series; DeskJet 880 C; DeskJet 880 Series; DeskJet 882 C; DeskJet 890 C; DeskJet 890 CSE; DeskJet 890 CXI; DeskJet 890 Series; DeskJet 895 CSE; DeskJet 895 CXI; DeskJet 930 C; DeskJet 930 CM; DeskJet 930 Series; DeskJet 9300; DeskJet 932 C; DeskJet 935 C; DeskJet 950 C; DeskJet 950 Series; DeskJet 952 C; DeskJet 959 C; DeskJet 960 C; DeskJet 960 CSE; DeskJet 960 CXI; DeskJet 960 Series; DeskJet 970 CSE; DeskJet 970 CX; DeskJet 970 CXI; DeskJet 970 Series; DeskJet 980 C; DeskJet 980 CXI; DeskJet 980 Series; DeskJet 990 C; DeskJet 990 CM; DeskJet 990 CSE; DeskJet 990 CXI; DeskJet 990 Series; DeskJet 995 C; Fax 1220; Fax 1220 XI; OfficeJet G 55; OfficeJet G 55 XI; OfficeJet G 85; OfficeJet G 85 XI; OfficeJet G 95; OfficeJet K 60; OfficeJet K 60 XI; OfficeJet K 80; OfficeJet K 80 XI; OfficeJet Pro 1150 C; OfficeJet Pro 1150 CSE; OfficeJet Pro 1170 C; OfficeJet Pro 1170 CSE; OfficeJet Pro 1170 CXI; OfficeJet Pro 1170 Series; OfficeJet Pro 1175 C; OfficeJet Pro 1175 CSE; OfficeJet Pro 1175 CXI; OfficeJet Pro 1175 Series; OfficeJet R 40; OfficeJet R 40 XI; OfficeJet R 45; OfficeJet R 60; OfficeJet R 65; OfficeJet R 80; OfficeJet R 80 XI; OfficeJet T 45; OfficeJet T 45 XI; OfficeJet T 65; OfficeJet T 65 XI; PhotoSmart 1000; PhotoSmart 1000 XI; PhotoSmart 1100; PhotoSmart 1100 Series; PhotoSmart 1100 XI; PhotoSmart 1115; PhotoSmart 1115 CVR; PhotoSmart 1200 Series; PhotoSmart 1215; PhotoSmart 1215 VM; PhotoSmart 1218; PhotoSmart 1218 XI; PhotoSmart 1315
Pitney Bowes:
DA 400; DA 50 S; DA 500; DA 55 S; DA 550; DA 70 S; DA 700; DA 75 S; DA 750; DA 80 F; DA 900; DA 95 F; DA 950; W 660; W 660 Series; W 661; W 680; W 700; W 770; W 790; W 800; W 800 Series; W 801; W 880; W 890; W 990; W 990 Series; W 991
AstroJet:
1000; 1000 P; 1000 Series; 2600 P; 2600 Series; 2650 P; 2800; 2800 P; 2800 Series; 300 P; 3600; 3600 P; 3600 Series; 3800; 500 P; IB 9000; Imaging System II
Olivetti:
JOB-JET P 200
Imagistics:
DA 400; DA 500; DA 550; DA 700; DA 750; DA 900; DA 950; W 600; W 65 R; W 660; W 660 Series; W 661; W 680; W 700; W 77 R; W 770; W 790; W 800; W 880; W 890; W 891; W 990
Rena:
DJP; Envelope Imager I; Envelope Imager II; Envelope Imager III; PS 1000; PS 2000; XPS 2000; XPS 80; XPS 90; DA 595; DA 608; DA 612; DA 612 S; DA 613; DA 615; DA 620
Stielow:
5952; 5952 F; 5952 S; 5952 Series; 5953 F; 5953 L; 5953 LC; 5953 S; 5953 Series; 5954; 5954 S; 5955; 5955 S; 5955 Series; 5955 V; 5980; 5982; 5986; 5988; 5992; IJ 35; IJ 45; IJ 65; IJ 75; IJ 85; Portosprinter; Portosprinter 35; Portosprinter 45; Portostar
Verity Systems:
Optiprinter
Secap:
22 K; 24 K; 24 KP SV; 26 K; 30 K; 9 K; 9 K-L; PrintStream; PrintStream I; PrintStream II; V 250; V 300
Bryce:
11 K; 13 K; 22 K; 24 K; 24 K-P; 24 Kpsv; 26 K; 7 K-E; 9 K-L; 9 K-LC
Datatech:
DP 2000; Printstream 600 Series; Printstream II
Toshiba:
GA 1030; MJ 5002; MR 3011
Odixion:
Digiprinter DP 100; Digistation 2000; Digistation DS 2000; Digistation DS 2000 Office; Digistation DS 2000 Series
Apple:
Color Stylewriter 6500
Ascom:
IJ 65; IJ 75; Intelipost 36; Intelipost 54
Output Solutions:
Inkjet Carton Coding System HP 610 E; Inkjet Carton Coding System HP 620 E; Inkjet Carton Coding System HP 630 E
LSK:
Optical Disk Printer 100
Kodak:
Science 1000 PS
Microboards:
PF 2; Print Factory; Print Factory 2
Hasler:
IJ 65; IJ 75
Encad:
Novajet 880
Data Devices:
Optiprinter
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Pitney Bowes, Inkjet-Patrone für Pitney Bowes, Tintenstrahlpatrone für Pitney Bowes, Druckerpatrone für Rena, Inkjet-Patrone für Rena, Tintenstrahlpatrone für Rena, Druckerpatrone für Stielow, Inkjet-Patrone für Stielow, Tintenstrahlpatrone für Stielow, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone für pitney bowes, Patronen HP
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
€ 4,15*
ab € 48,05*
€ 60,95*
€ 5,95*
ab € 48,89*
€ 61,05*
€ 4,50*
ab € 49,01*
€ 61,44*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 48,96*
€ 61,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,40*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.