Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-196128 Herst.-Nr.: NX3PY60B EAN/GTIN: 4260285292033 |
| |
|
| | |
| Das 3-Pin Molex Y-Kabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss zweier Gehäuse- oder CPU-Lüfter an einen Steckplatz auf dem Mainboard oder an einer Lüftersteuerung. Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.022 m | width: | 0.213 m | depth: | 0.108 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,33* | € 13,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,93* | € 17,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,79* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|