Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 30 cm, neon-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 30 cm, neon-green
Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 30 cm, neon-green
Artikel-Nr.:
     832-196635
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NX3PV30NG
EAN/GTIN:
     4260285298004
Suchbegriffe:
Kabel
Das 3-Pin Molex Verlängerungskabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss von Gehäuse- oder CPU-Lüftern ans Mainboard oder eine Lüftersteuerung. Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.015 m
width:
0.109 m
depth:
0.110 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,82*
€ 3,50*
ab € 11,85*
€ 16,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.