Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-R Verbatim 700MB 25pcs Pack 52x Spindel extra protect retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
CD-R Verbatim 700MB 25pcs Pack 52x Spindel extra protect retail
CD-R Verbatim 700MB 25pcs Pack 52x Spindel extra protect retail
Artikel-Nr.:
     832-19828
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43432
EAN/GTIN:
     0023942434320
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

Extraschutz
Die weiße Oberfläche dieser CDs bietet einen Extraschutz für die Seite, auf der die Disk beschrieben wird. Diese Beschichtung lässt sich mit einem speziellen CD/DVD-Stift beschreiben.
Weitere Informationen:
weight:
0.456 kg
height:
0.053 m
width:
0.139 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r verbatim 700mb spindel, cd-r, cd spindel, CD-Medien
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,50*
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 4,68*
€ 6,68*
17 Tage
nicht lagernd
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,84*
1 Tag
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,96*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 7,88*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 6,33*
€ 7,53
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 6,14*
€ 7,31
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 5,97*
€ 7,10
pro Spindel
ab 50 Spindeln
€ 5,65*
€ 6,72
pro Spindel
ab 7500 Spindeln
€ 4,68*
€ 5,57
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,1872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.