Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-199076 Herst.-Nr.: CN629A EAN/GTIN: 0884962638996 |
| |
|
| | |
| Ideal für Druckdienstleister, die kleine Auflagen drucken – z. B. Copyshops und Schnelldruckereien.
HP 772 Magenta DesignJet Tintenpatronen (300 ml) sorgen für fantastische Konsistenz in puncto Farbbrillanz und Profiqualität – egal, wie oft man druckt. Original HP Zubehör wird gemeinsam mit dem Drucker entwickelt, um konsistente Qualität und reibungsloses Drucken sicherzustellen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.502 kg | height: | 0.116 m | width: | 0.048 m | depth: | 0.288 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Patronen HP |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 119,27* | € 146,39* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 121,56* | € 148,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,59* | € 148,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 122,62* | € 152,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,94* | € 158,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|