Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 480GB SanDisk 2,5" (6.4cm) SATAIII PLUS RETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 480GB SanDisk 2,5" (6.4cm) SATAIII PLUS RETAIL
SSD 480GB SanDisk 2,5" (6.4cm) SATAIII PLUS RETAIL
Artikel-Nr.:
     832-200361
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-480G-G26
EAN/GTIN:
     0619659146757
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässig, schnell und mit hoher Kapazität
SanDisk ist ein Pionier in den Solid-State-Speichertechnologien und die Marke, der Profis vertrauen, denn sie liefert eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s ist dieses Solid-State-Laufwerk bis zu 20-mal schneller als ein typisches Festplattenlaufwerk. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk1 zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard4-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs
Rüsten Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit einem schnellen, zuverlässigen Solid-State-Laufwerk von einer weltweit vertrauenswürdigen Marke auf und plötzlich funktioniert und fühlt sich Ihr alter Computer wie eine neue Maschine mit schnellerem Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleren App-Reaktionszeiten an.

Schnelleres Hoch- und Herunterfahren, sowie schnellere App-Reaktionen
Hohe sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s sowie sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s werden in eine bessere Leistung für alles, was Sie tun, übersetzt, was zu einer 20-mal höheren Leistung gegenüber einem typischen Festplattenlaufwerk1führt.

Langlebiges Solid-State-Design
Ohne bewegende Teile ist die SanDisk SSD Plus so konstruiert, dass sie Schocks und Vibrationen widersteht und Ihnen hilft, Ihre Daten sicher durch das Leben von Stößen und Erschütterungen zu bringen.

Ideal für typische PC-Workloads
Das SanDisk SSD Dashboard liefert SLC-Caching, welches die Burst-Schreib-Performance verstärkt und es zur idealen Speicherlösung für typische PC-Auslastungen, wie Internetsurfen, E-Mail, Gelegenheitsspielen, Büroproduktivität sowie Audio- und Video-Entertainment macht.

Einfache Einrichtung
Die SanDisk SSD Plus wird mit einer einfachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer Klonen-Software geliefert, um Ihnen bei der Einrichtung Ihres neuen Laufwerks zu helfen.

Ein effizienteres Laufwerk
SanDisk SSDs sind kühler, leiser und effizienter als ein Festplattenlaufwerk, so dass Ihre Laptopbatterie länger mit einer einzigen Ladung hält.
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.013 m
width:
0.180 m
depth:
0.125 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,12*
€ 46,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,58*
€ 47,40*
2 Tage
5
€ 10,00*
ab € 37,97*
€ 49,03*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,55*
€ 49,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,45*
€ 50,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSSDA-240G-G26
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.