Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 15m Hebelschutz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 15m Hebelschutz rot
INTELLINET Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 15m Hebelschutz rot
Artikel-Nr.:
     832-200910
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     330749
EAN/GTIN:
     0766623330749
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
100% Kupfer
Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design
100% vergossene Zugentlastung
24K vergoldete Kontakte
Belegung gemäß EIA/TIA 568B
ROHS konform
Auf Standards getestet
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.333 kg
height:
0.058 m
width:
0.172 m
depth:
0.304 m
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,32*
€ 22,79*
€ 3,50*
ab € 16,33*
€ 22,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 27,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.