Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trade up to WatchGuard Firebox M5600 with 1-yr Basic Sec.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trade up to WatchGuard Firebox M5600 with 1-yr Basic Sec.
Trade up to WatchGuard Firebox M5600 with 1-yr Basic Sec.
Artikel-Nr.:
     832-201407
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WG561061
EAN/GTIN:
     0654522014146
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24.610,03*
€ 24.959,17*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 27.811,16*
€ 28.138,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.138,43*
€ 33.484,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.048,89*
€ 33.378,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.811,16*
€ 33.095,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.