Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M5600 High Availability 3-yr Std. Supp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox M5600 High Availability 3-yr Std. Supp.
WatchGuard Firebox M5600 High Availability 3-yr Std. Supp.
Artikel-Nr.:
     832-201411
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WG561073
EAN/GTIN:
     0654522014115
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
WatchGuard Lizenzen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.802,05*
€ 17.854,27*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 25.846,12*
€ 25.891,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.891,00*
€ 30.810,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.873,73*
€ 30.789,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.846,12*
€ 30.756,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.