Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M5600 High Availability 1-yr Std. Supp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox M5600 High Availability 1-yr Std. Supp.
WatchGuard Firebox M5600 High Availability 1-yr Std. Supp.
Artikel-Nr.:
     832-201412
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WG561071
EAN/GTIN:
     0654522014108
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
WatchGuard Lizenzen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.720,34*
€ 12.084,02*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 17.016,18*
€ 17.368,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.368,42*
€ 20.668,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.266,54*
€ 20.547,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.032,06*
€ 20.268,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.016,18*
€ 20.249,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.