Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Notebookständer (einstellbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Notebookständer (einstellbar)
Lenovo Notebookständer (einstellbar)
Artikel-Nr.:
     832-202183
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0H70605
EAN/GTIN:
     0889800007248
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Bringt Ihren Laptop auf Augenhöhe. Schluss mit Nackenschmerzen aufgrund falscher Haltung vor Ihrem Laptop! Der höhenverstellbare, dreh- und neigbare Monitor-Arm garantiert ergonomisch perfekten Sichtkontakt. So nutzen Sie Ihren Laptop einzeln als Hauptbildschirm oder zusammen mit einem weiteren Monitor im Zweibildschirmbetrieb.Stufenlos verstellbarer Notebookständer für optimal ergonomische Arbeitshöhe
Ermöglicht das Anheben, Kippen und Schwenken des Notebooks für optimale Positionierung
Ersatz für den Essential-Notebookständer mit neuem Custom-ID-Verwertungskonzept
Für optimale Kabelführung und gut organisierte Arbeitsplätze
Weitere Informationen:
weight:
3.875 kg
height:
0.435 m
width:
0.150 m
depth:
0.435 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.