Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischfuß 32"-55"/ 1TFT 40kg fest sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischfuß 32"-55"/ 1TFT 40kg fest sw
Equip Tischfuß 32"-55"/ 1TFT 40kg fest sw
Artikel-Nr.:
     832-202925
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650601
EAN/GTIN:
     4015867197028
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
- 5-stufige Höheneinstellung - Solide Basis aus Sicherheitsglas - konform zum VESA-Standard
Weitere Informationen:
weight:
7.270 kg
height:
0.100 m
width:
0.360 m
depth:
0.740 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 33,64*
€ 45,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,86*
€ 47,56*
4 Tage
156
€ 1,00*
ab € 36,87*
€ 50,24*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.