Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY IEC-Netzkabel 2m Schuko-Winkelst. IEC320C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY IEC-Netzkabel 2m Schuko-Winkelst. IEC320C13
LINDY IEC-Netzkabel 2m Schuko-Winkelst. IEC320C13
Artikel-Nr.:
     832-203229
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30335
EAN/GTIN:
     4002888303354
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräten mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das deutsche und französische Stromversorgungsnetz
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.040 m
width:
0.141 m
depth:
0.172 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 2,67*
€ 4,02*
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 4,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,18*
2 Tage
159
€ 10,00*
ab € 3,06*
€ 4,59*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.