Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 2m
LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 2m
Artikel-Nr.:
     832-203246
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30413
EAN/GTIN:
     4002888304139
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
Netzstecker Italien
netzstecker italien
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräte mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das italienische Stromversorgungsnetz
Weitere Informationen:
weight:
0.210 kg
height:
0.048 m
width:
0.128 m
depth:
0.129 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,50*
ab € 3,27*
€ 4,85*
€ 4,50*
ab € 3,29*
€ 4,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,03*
3 Tage
27
€ 10,00*
ab € 3,75*
€ 5,51*
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.