Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN M/M 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN M/M 5m
LINDY Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN M/M 5m
Artikel-Nr.:
     832-203441
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31539
EAN/GTIN:
     4002888315395
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
-8 Pol Mini-DIN-Stecker.
-1:1 verbunden, zur Verwendung mit Mac Druckerumschalter Art.-Nr. 32608..
-Farbe: grau.
Weitere Informationen:
weight:
0.160 kg
height:
0.022 m
width:
0.210 m
depth:
0.201 m
Weitere Suchbegriffe: Druckerkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,13*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 8,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,69*
€ 8,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,47*
€ 13,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.