Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY PS2 Anschlusskabel M/M 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY PS2 Anschlusskabel M/M 10m
LINDY PS2 Anschlusskabel M/M 10m
Artikel-Nr.:
     832-203682
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33270
EAN/GTIN:
     4002888332705
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. - Abgeschirmtes Kabel - 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/m - Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz - Längen von 1m bis 30m
Weitere Informationen:
weight:
0.350 kg
height:
0.040 m
width:
0.205 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: PS/2-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,94*
€ 9,95*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,13*
3 Tage
11
€ 10,00*
ab € 7,06*
€ 10,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,07*
€ 10,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.