Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY SATA Kabel Stecker 7pol. Latch-Typ 0.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY SATA Kabel Stecker 7pol. Latch-Typ 0.2m
LINDY SATA Kabel Stecker 7pol. Latch-Typ 0.2m
Artikel-Nr.:
     832-203705
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33449
EAN/GTIN:
     4002888334495
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SATA Kabel, intern
Zum Anschluss von SATA Geräten (z.B. Festplatten) an einen SATA Controller.
- 2 x 7 Pol SATA-Stecker
- Latch-Typ Stecker
- Länge: ca. 0,2m.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.022 m
width:
0.057 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, s-ata kabel, Sata-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,50*
ab € 1,21*
€ 1,32*
€ 4,50*
ab € 1,23*
€ 1,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,27*
€ 1,38*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 2,95*
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.