Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY PS2 Anschlusskabel M/F 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY PS2 Anschlusskabel M/F 20m
LINDY PS2 Anschlusskabel M/F 20m
Artikel-Nr.:
     832-203719
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33467
EAN/GTIN:
     4002888334679
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie.

- Abgeschirmtes Kabel
- 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/f
- Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz
- Längen von 1m bis 30m
Weitere Informationen:
weight:
1.415 kg
height:
0.048 m
width:
0.271 m
depth:
0.244 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.