Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205067 Herst.-Nr.: 45356 EAN/GTIN: 4002888453561 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Weitere Informationen: | | weight: | 0.330 kg | height: | 0.048 m | width: | 0.189 m | depth: | 0.189 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,74* | € 23,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,00* | € 26,38* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,08* | € 26,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,78* | € 37,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,79* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|