Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 10m 10Gbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 10m 10Gbit
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 10m 10Gbit
Artikel-Nr.:
     832-205090
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45379
EAN/GTIN:
     4002888453790
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
0.410 kg
height:
0.053 m
width:
0.174 m
depth:
0.193 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat 6a blau, patch kabel, patch-kabel blau, Cat6 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 23,18*
€ 31,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,72*
€ 34,77*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 34,81*
€ 3,50*
ab € 35,20*
€ 46,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.