Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 30m 10Gbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 30m 10Gbit
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF blau 30m 10Gbit
Artikel-Nr.:
     832-205093
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45382
EAN/GTIN:
     4002888453820
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.080 m
width:
0.240 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 60,76*
€ 63,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,21*
€ 63,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,98*
€ 66,59*
€ 3,50*
ab € 67,00*
€ 69,72*
€ 4,00*
ab € 69,78*
€ 72,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.