Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium blau 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium blau 10m
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium blau 10m
Artikel-Nr.:
     832-205145
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45477
EAN/GTIN:
     4002888454773
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
0.390 kg
height:
0.048 m
width:
0.207 m
depth:
0.183 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,27*
€ 16,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,75*
€ 30,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.