Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF blau 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF blau 5.00m
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF blau 5.00m
Artikel-Nr.:
     832-205200
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45645
EAN/GTIN:
     4002888456456
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
S/FTP-SSTP Patchkabel PIMF Cat.6 mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt, Klinkenschutz und goldbeschichtete Kontakte, Gigabit kompatibel GHMT zertifiziert LSOH-Kabel PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) 10/100/1000Base-TX-Unterstützung Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare Gigabit kompatibel Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Farbe: blau
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.038 m
width:
0.205 m
depth:
0.192 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 9,66*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,83*
€ 10,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 14,94*
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 22,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,09*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.