Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH weiß 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH weiß 20m
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH weiß 20m
Artikel-Nr.:
     832-205493
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47200
EAN/GTIN:
     4002888472005
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.690 kg
height:
0.040 m
width:
0.350 m
depth:
0.350 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.