Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt grau 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt grau 5.00m
LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt grau 5.00m
Artikel-Nr.:
     832-205655
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47494
EAN/GTIN:
     4002888474948
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.

- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
- Flachbandkabel
- ungeschirmt
- 10/100 Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.015 m
width:
0.167 m
depth:
0.148 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 5,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,79*
2 Tage
3
€ 10,00*
ab € 4,04*
€ 6,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 12,79*
€ 3,50*
ab € 15,09*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.