Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt weiß 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt weiß 3.00m
LINDY Patchkabel Cat6 Flachband ungeschirmt weiß 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-205660
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47503
EAN/GTIN:
     4002888475037
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.

- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
- Flachbandkabel
- ungeschirmt
- 10/100 Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.010 m
width:
0.150 m
depth:
0.240 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,38*
€ 3,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,65*
€ 3,62*
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 6,39*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.