Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205673 Herst.-Nr.: 47524 EAN/GTIN: 4002888475242 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Flachbandkabel
Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. Weitere Informationen: | | weight: | 0.110 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,63* | € 5,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,05* | € 6,12* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,06* | € 6,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,52* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,05* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|