Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205819 Herst.-Nr.: 48025 EAN/GTIN: 4002888480253 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes U/UTP Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kategorie 6 - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 Weitere Informationen: | | weight: | 0.966 kg | height: | 0.345 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,66* | € 26,94* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,33* | € 29,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,57* | € 32,88* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,34* | € 32,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,40* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|