Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP weiß 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP weiß 30m
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP weiß 30m
Artikel-Nr.:
     832-205862
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48100
EAN/GTIN:
     4002888481007
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
weight:
1.080 kg
height:
0.053 m
width:
0.300 m
depth:
0.300 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 30.00 m u/utp, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,25*
€ 24,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 27,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,60*
€ 27,04*
€ 3,50*
ab € 33,68*
€ 39,99*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,81*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.